ABB - Capteur de Sécurité Eva Co de Generique - J2004608

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 0

  • type de construction du boîtier - type de construction spécial

  • conditions de montage mécaniques du capteur - autre

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 0...0 V

  • distance de commutation - 15 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7350024480399

Réf. Sonepar

00026448039

Réf. Fournisseur

J2004608

Réf. Commerciale

ABB

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

0

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

conditions de montage mécaniques du capteur:

autre

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

0...0 V

distance de commutation:

15 mm

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

0

nombre de sorties retardées protégées:

0

type d'activation:

transpondeur

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

autre

finition de la sortie de commutation:

autre

largeur du capteur:

12 mm

hauteur du capteur:

60 mm

longueur du capteur:

30 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

non revêtu

distance de commutation protégée ARRÊT:

25 mm

distance de commutation protégée MARCHE:

10 mm

SIL conformément à IEC 61508:

3

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau e

température ambiante:

-40...70 °C

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation assignée DC:

24...24 V

type de tension:

DC

détection transversale/de court-circuit possible:

Oui

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

avec affichage du statut:

Non

indice de protection (IP):

autre

Degré de protection (NEMA):

4X

Recepteur pour le capteur Adam, compatible avec des niveaux de sécurité élevés (SIL 3, PL e). Distance de fonctionnement 15 mm, des dimensions compactes (12 mm x 60 mm x 30 mm), possibilité de montage à 360°- approuvé UL

Les Atouts de l'article:

Eden DYN (également avec StatusBus), Eden OSSD et Eden AS-i sont des capteurs de sécurité sans contact avec codage, composés de deux parties : Adam et Éva. Eden est utilisé sur les dispositifs de protection verrouillés tels que des portes, portails et capots, et pour une détection de position sûre. Caractérisés par un indice de protection IP69K et une plage de températures allant de - 40 à + 70 °C, ils sont parfaitement adaptés aux environnements difficiles. Certains modèles comportent une fonction de réinitialisation intégrée et surveillée avec témoin de réinitialisation. Eden DYN convient aux circuits de sécurité DYNlink 1 canal avec contrôleur de sécurité Vital ou Pluto, et Eden OSSD aux circuits de sécurité à 2 canaux avec relais de sécurité ou automate de sécurité programmable. Les capteurs Eden AS-i fonctionnent directement sur le bus AS-i. Eden correspond au type 4, avec niveau de codage élevé ou faible, selon la norme NF EN ISO 14119 et atteint la classe de sécurité PLe (NF EN ISO 13849-1) ou SIL3 (NF EN 61508, NF EN 62061), y compris en cas de montage en série/en cascade de 30 capteurs max. Possibilité de montage variable et de balayage à 360°.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.