ABB - Capteur de Sécurité Eva Co de Unique - J2004609

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 0

  • type de construction du boîtier - type de construction spécial

  • conditions de montage mécaniques du capteur - non plan

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 0...0 V

  • distance de commutation - 15 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7350024480405

Réf. Sonepar

00026002841

Réf. Fournisseur

J2004609

Marque

ABB

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

0

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

conditions de montage mécaniques du capteur:

non plan

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

0...0 V

distance de commutation:

15 mm

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

0

nombre de sorties retardées protégées:

0

type d'activation:

transpondeur

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

autre

finition de la sortie de commutation:

autre

largeur du capteur:

30 mm

hauteur du capteur:

60 mm

longueur du capteur:

12 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

non revêtu

distance de commutation protégée ARRÊT:

25 mm

distance de commutation protégée MARCHE:

10 mm

SIL conformément à IEC 61508:

3

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau e

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

0 mA

température ambiante:

-40...-40 °C

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation assignée DC:

24...24 V

type de tension:

DC

détection transversale/de court-circuit possible:

Oui

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

avec affichage du statut:

Non

indice de protection (IP):

IP67

Degré de protection (NEMA):

autre

Capteur de Sécurité Eva Co de Unique

Les Atouts de l'article:

Actionneur Eva avec code unique à utiliser avec les capteurs Adam DYN / OSSD dans le système de capteurs Eden, IP69K, jaune, 4 pièces de bagues d'espacement DA 2B sont incluses.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.