ABB - Capteur f@h Zénit 2 touches LED - BJE518725


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre de points d'actionnement - 2
nombre de touches - 1
système de bus KNX - Non
système de bus KNX-radio - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4011395187258
Réf. Sonepar
00026518729
Réf. Fournisseur
BJE518725
Réf. Commerciale
ABB
mode de pose:
encastré
nombre de points d'actionnement:
2
nombre de touches:
1
système de bus KNX:
Non
système de bus KNX-radio:
Oui
système de bus radio:
Oui
système de bus LON:
Oui
système de bus Powernet:
Oui
autres systèmes de bus:
free@home
couplage au bus inclus:
Oui
avec affichage LED:
Non
avec champ d'inscription:
Non
indice de protection (IP):
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
9 mm
Les Atouts de la gamme:
Simplement intelligente. Grâce à la solution ABB-free@home®, votre maison ou votre appartement se transforme en habitat intelligent : stores, éclairage, chauffage, climatisation, interphones, scénarios d’ambiance... Vous commandez tout à distance depuis la commande murale, un ordinateur portable ou un smartphone. Une solution extrêmement pratique et confortable, particulièrement attractive : les coûts sont nettement réduits par rapport à une installation électrique conventionnelle.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.