ABB - Capteur f@h Zénit 4 touches LED Wireless - BJE521596

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Capteur f@h Zénit 4 touches LED Wireless

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • nombre de points d'actionnement - 4

  • nombre de touches - 2

  • système de bus KNX - Non

  • système de bus KNX-radio - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4011395215968

Réf. Sonepar

00026521611

Réf. Fournisseur

BJE521596

Réf. Commerciale

ABB

mode de pose:

encastré

nombre de points d'actionnement:

4

nombre de touches:

2

système de bus KNX:

Non

système de bus KNX-radio:

Oui

système de bus radio:

Oui

système de bus LON:

Oui

système de bus Powernet:

Oui

autres systèmes de bus:

free@home

radio bidirectionnelle:

Oui

couplage au bus inclus:

Oui

avec affichage LED:

Non

avec champ d'inscription:

Non

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

32 mm

Capteur f@h Zénit 4 touches LED Wireless

Les Atouts de l'article:

Pour transmettre les commandes de commutation, de bouton-poussoir, de variation et de store à un actionneur ABB-free @ home®. La communication avec le système free @ home s'effectue sans fil. Pour contacter le culbuteur 2gang 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx et 6234-2x-xxx. Avec griffes de fixation.

Les Atouts de la gamme:

Simplement intelligente. Grâce à la solution ABB-free@home®, votre maison ou votre appartement se transforme en habitat intelligent : stores, éclairage, chauffage, climatisation, interphones, scénarios d’ambiance... Vous commandez tout à distance depuis la commande murale, un ordinateur portable ou un smartphone. Une solution extrêmement pratique et confortable, particulièrement attractive : les coûts sont nettement réduits par rapport à une installation électrique conventionnelle.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.