ABB - Capteur Meteo Basique - A913951

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Capteur Meteo Basique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - capteur multiple

  • mode de pose - saillie

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016779139519

Réf. Sonepar

00026913951

Réf. Fournisseur

A913951

Réf. Commerciale

ABB

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

sans

modèle:

capteur multiple

mode de pose:

saillie

couleur:

blanc

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

couplage au bus inclus:

Non

avec chauffage:

Oui

nombre d’entrées numériques:

0

station météo:

Oui

indice de protection (IP):

IP44

Capteur Meteo Basique

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.