ABB - Capuchon Jaune 5 picots BSK pour séries S200-F200-DDA200 - A964983

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Capuchon Jaune 5 picots BSK pour séries S200-F200-DDA200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • montage d'appareils - disjoncteur

  • largeur en nombre de modules - 0.75

  • tension assignée (Ue) - 230 V

  • nombre d'interrupteurs de signal d'erreur - 0

  • avec autotest avec fonction courant de défaut - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4016779649834

Réf. Sonepar

00026964983

Réf. Fournisseur

A964983

Réf. Commerciale

ABB

montage d'appareils:

disjoncteur

largeur en nombre de modules:

0.75

tension assignée (Ue):

230 V

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:

45 A

fonction:

autre

Capuchon Jaune 5 picots BSK pour séries S200-F200-DDA200

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.