ABB - Carte accès welcome DESFIRE - 51381B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 86 mm
hauteur - 54 mm
profondeur - 1 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ABB-Welcome®
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6955891811683
Réf. Sonepar
00026181168
Réf. Fournisseur
51381B
Marque
ABB
largeur:
86 mm
hauteur:
54 mm
profondeur:
1 mm
Carte accès welcome DESFIRE
Les Atouts de la gamme:
La gamme ABB-Welcome® est la base de nos declinaisons bus et IP. Retrouvez l'ensemble des références communes à nos deux architectures.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Les Atouts de la gamme:
La gamme ABB-Welcome® est la base de nos declinaisons bus et IP. Retrouvez l'ensemble des références communes à nos deux architectures.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


