ABB - Carte accès WELCOME RFIC - 83173

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
technique d'installation - système bus
nombre de boutons d'appel - 0
couleur - blanc
lecture biométrique - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ABB-Welcome®
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6955891804920
Réf. Sonepar
00026001285
Réf. Fournisseur
83173
Marque
ABB
modèle:
autre
technique d'installation:
système bus
nombre de boutons d'appel:
0
couleur:
blanc
lecture biométrique:
Non
lecture via code:
Non
lecture via support de données:
Non
type de tension d'entrée:
DC
montage encastré:
Oui
montage apparent:
Oui
avec boîtier:
Non
matériau du boîtier/corps:
plastique
contient un clavier:
Non
nombre d'utilisateurs:
0
avec fonction jour/nuit:
Non
angle d'ouverture de la camera:
0 °
fonction zoom, inclinaison/bascule:
Non
caméra ajustable manuellement:
Non
compatible avec les appareils de correction auditive:
Non
largeur:
54 mm
hauteur:
1 mm
profondeur:
86 mm
Les Atouts de la gamme:
La gamme ABB-Welcome® est la base de nos declinaisons bus et IP. Retrouvez l'ensemble des références communes à nos deux architectures.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


