ABB - Carte d'accès ABB-Welcome - 51021B-02

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Carte d'accès ABB-Welcome

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • technique d'installation - système bus

  • nombre de boutons d'appel - 0

  • couleur - blanc

  • lecture biométrique - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6955891804630

Réf. Sonepar

00026001284

Réf. Fournisseur

51021B-02

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

autre

technique d'installation:

système bus

nombre de boutons d'appel:

0

couleur:

blanc

lecture biométrique:

Non

lecture via code:

Non

lecture via support de données:

Non

type de tension d'entrée:

DC

montage encastré:

Oui

montage apparent:

Oui

avec boîtier:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

contient un clavier:

Non

nombre d'utilisateurs:

0

avec fonction jour/nuit:

Non

angle d'ouverture de la camera:

0 °

fonction zoom, inclinaison/bascule:

Non

caméra ajustable manuellement:

Non

compatible avec les appareils de correction auditive:

Non

largeur:

54 mm

hauteur:

1 mm

profondeur:

1 mm

tension de fonctionnement:

28...28 V

Carte d'accès ABB-Welcome

Les Atouts de l'article:

Badge de proximité, carte d'identité, 125 KHz, MOQ = 10. Le badge est destiné à la station extérieure ABB-Welcome avec module d'affichage, avec lecteur d'identification

Les Atouts de la gamme:

La gamme ABB-Welcome® est la base de nos declinaisons bus et IP. Retrouvez l'ensemble des références communes à nos deux architectures.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.