Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

ABB - Cartouche de Neutre pourParafoudre OVR T1-T2 3N 100-255 P TS - B611466

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • niveau de protection N-PE - 1.5 kV

  • capacité d'extinction du courant de suite - 50 kA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Parafoudres OVR (T1+T2 25KA)

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4053546054736

Réf. Sonepar

00026605473

Réf. Fournisseur

B611466

Marque

ABB

nombre de pôles:

1

niveau de protection N-PE:

1.5 kV

capacité d'extinction du courant de suite:

50 kA

Cartouche de Neutre pour Parafoudre OVR T1-T2 3N 100-255 P TS

Les Atouts de la gamme:

Parafoudres OVR (T1+T2 25kA)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.