ABB - Cartouche pour Parafoudre OVR PV T2 40-1000 P - B605020


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 2
courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA
niveau de protection - 3 kV
mode de pose - Rail DIN 35 mm
schéma de liaison - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Parafoudres OVR-Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4053546050202
Réf. Sonepar
00026005574
Réf. Fournisseur
B605020
Marque
ABB
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
2
courant de décharge nominal (8/20):
20 kA
niveau de protection:
3 kV
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
schéma de liaison:
Oui
Schéma de liaison IT:
Non
schéma de liaison TN:
Non
schéma de liaison N-C:
Non
schéma de liaison TN-C-S:
Non
schéma de liaison TN-S:
Non
schéma de liaison TT:
Non
autre schéma de liaison:
Non
courant de choc de décharge max. (8/20):
40 kA
tension nominale DC:
1000 V
tension max de régime permanent:
1000 V
tension continue la plus élevée CC:
1000 V
tension PV max.:
1000 V
résistance de court-circuit (Isccr):
10 kA
protection intégrée contre les courts-circuits:
Non
fusible auxiliaire intégré:
Non
sans courant de fuite:
Non
taille (DIN):
1 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
25 mm²
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
sans
classe d'essai type 2:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de la gamme:
Parafoudres OVR-Accessoires
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.