ABB - CBT-3T6-5R - 1M810120

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - CBT-3T6-5R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • nombre d’entrées analogiques - 6

  • nombre de sorties analogiques - 3

  • bus de communication - autre

  • protocole de communication - BACnet

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5391539122918

Réf. Sonepar

00026912291

Réf. Fournisseur

1M810120

Réf. Commerciale

ABB

indice de protection (IP):

IP20

nombre d’entrées analogiques:

6

nombre de sorties analogiques:

3

bus de communication:

autre

protocole de communication:

BACnet

largeur:

125 mm

hauteur:

40 mm

profondeur:

120 mm

CBT-3T6-5R

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.