ABB - CBV-2U4-3T-N-SI - 1M710117


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
nombre d’entrées analogiques - 6
nombre de sorties analogiques - 2
bus de communication - autre
protocole de communication - BACnet
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5391539123045
Réf. Sonepar
00026912304
Réf. Fournisseur
1M710117
Réf. Commerciale
ABB
indice de protection (IP):
IP20
nombre d’entrées analogiques:
6
nombre de sorties analogiques:
2
bus de communication:
autre
protocole de communication:
BACnet
largeur:
180 mm
hauteur:
50 mm
profondeur:
123 mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.