ABB - CBX/FLX Demo Suitcase - 1M9ZA812

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - CBX/FLX Demo Suitcase

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 160 mm

  • hauteur - 36 mm

  • profondeur - 420 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5391539123441

Réf. Sonepar

00026912344

Réf. Fournisseur

1M9ZA812

Marque

ABB

largeur:

160 mm

hauteur:

36 mm

profondeur:

420 mm

CBX/FLX Demo Suitcase

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.