ABB - Ce3K1-10R-02 Bouton Arrêt Urgence 30mm à clé 2NF - 840256

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Ce3K1-10R-02 Bouton Arrêt Urgence 30mm à clé 2NF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • type de déverrouillage - autre

  • diamètre de trou - 22 mm

  • avec éclairage - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Bouton arrêt d'urgence compact

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

7320500556658

Réf. Sonepar

00026000889

Réf. Fournisseur

840256

Réf. Commerciale

ABB

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

type de déverrouillage:

autre

diamètre de trou:

22 mm

avec éclairage:

Non

indice de protection (IP):

IP67

Degré de protection (NEMA):

autre

mode de pose:

montage en saillie

tension d'alimentation de la lampe:

300 V

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

diamètre du bouchon:

30 mm

Ce3K1-10R-02 Bouton Arrêt Urgence 30mm à clé 2NF

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.