ABB - Ce3K1-10R-11 Bouton Arrêt Urgence 30mm à clé 1NO+1NF - 840257

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Ce3K1-10R-11 Bouton Arrêt Urgence 30mm à clé 1NO+1NF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • type de déverrouillage - autre

  • diamètre de trou - 22 mm

  • avec éclairage - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7320500556665

Réf. Sonepar

00026000890

Réf. Fournisseur

840257

Marque

ABB

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

type de déverrouillage:

autre

diamètre de trou:

22 mm

avec éclairage:

Non

indice de protection (IP):

IP67/IP69

Degré de protection (NEMA):

1

mode de pose:

montage en saillie

tension d'alimentation de la lampe:

300 V

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

diamètre du bouchon:

30 mm

Ce3K1-10R-11 Bouton Arrêt Urgence 30mm à clé 1NO+1NF

Les Atouts de l'article:

Arrêt d'urgence compact - Déverrouillage à clé - Champignon 30mm - Rouge - Non lumineux - Plastique noir - 1NO + 1NF

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.