ABB - Ce3P-10R-02 Bouton Arrêt Urgence 30mm Par Traction 2NF - 840254


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
type de déverrouillage - autre
diamètre de trou - 22 mm
avec éclairage - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Bouton arrêt d'urgence compact
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7320500556634
Réf. Sonepar
00026000705
Réf. Fournisseur
840254
Réf. Commerciale
ABB
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
type de déverrouillage:
autre
diamètre de trou:
22 mm
avec éclairage:
Non
indice de protection (IP):
IP67
Degré de protection (NEMA):
autre
mode de pose:
montage en saillie
tension d'alimentation de la lampe:
300 V
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement à vis
diamètre du bouchon:
30 mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.