ABB - Ce3T-10R-01 Bouton Arrêt Urgence 30mm Par Rotation 1NF - 840250


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
type de déverrouillage - autre
diamètre de trou - 22 mm
avec éclairage - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Bouton arrêt d'urgence compact
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7320500260692
Réf. Sonepar
00026000698
Réf. Fournisseur
840250
Réf. Commerciale
ABB
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
type de déverrouillage:
autre
diamètre de trou:
22 mm
avec éclairage:
Non
indice de protection (IP):
IP67
Degré de protection (NEMA):
autre
mode de pose:
montage en saillie
tension d'alimentation de la lampe:
300 V
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement à vis
diamètre du bouchon:
30 mm
Les Atouts de l'article:
Arrêt d'urgence compact - Déverrouillage par torsion - Champignon 30mm - Rouge - Non lumineux - Plastique noir - 1NC
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.