ABB - Ce4P-10R-02 Bouton Arrêt Urgence 40mm Par Traction 2NF - 840262

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Ce4P-10R-02 Bouton Arrêt Urgence 40mm Par Traction 2NF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • type de déverrouillage - autre

  • diamètre de trou - 22 mm

  • avec éclairage - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Bouton arrêt d'urgence compact

Voir tous les produits de cette série

EAN

7320500260807

Réf. Sonepar

00026000706

Réf. Fournisseur

840262

Réf. Commerciale

ABB

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

type de déverrouillage:

autre

diamètre de trou:

22 mm

avec éclairage:

Non

indice de protection (IP):

IP67

Degré de protection (NEMA):

autre

mode de pose:

montage en saillie

tension d'alimentation de la lampe:

300 V

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

diamètre du bouchon:

40 mm

Ce4P-10R-02 Bouton Arrêt Urgence 40mm Par Traction 2NF

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.