ABB - Ce4T-10R-20 Bouton Arrêt Urgence 40mm Par Rotation 2NO - 840259

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Ce4T-10R-20 Bouton Arrêt Urgence 40mm Par Rotation 2NO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • type de déverrouillage - déverrouillage par rotation

  • diamètre de trou - 22 mm

  • avec éclairage - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Bouton arrêt d'urgence compact

Voir tous les produits de cette série

EAN

7320500556672

Réf. Sonepar

00026000697

Réf. Fournisseur

840259

Réf. Commerciale

ABB

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

type de déverrouillage:

déverrouillage par rotation

diamètre de trou:

22 mm

avec éclairage:

Non

indice de protection (IP):

IP66

mode de pose:

encastré

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

diamètre du bouchon:

40 mm

Ce4T-10R-20 Bouton Arrêt Urgence 40mm Par Rotation 2NO

Les Atouts de l'article:

Arrêt d'urgence compact - Déverrouillage par torsion - Champignon 40mm - Rouge - Non lumineux - Plastique noir - 2NO

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.