ABB - Centrale Météo, Mdrc - 588443

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - autre

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • signal acoustique - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4016779928977

Réf. Sonepar

00026005261

Réf. Fournisseur

588443

Réf. Commerciale

ABB

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

modèle:

autre

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

signal acoustique:

Non

couleur:

gris

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

couplage au bus inclus:

Non

avec DCF77:

Oui

avec chauffage:

Non

numéro RAL (équivalent):

7035

entrée analogique:

Non

nombre d’entrées numériques:

0

station météo:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Centrale Météo, Mdrc

Les Atouts de l'article:

L'unité météorologique WZ/S est utilisée pour détecter et traiter les données météorologiques du capteur météorologique. Le capteur météo fournit des données pour le crépuscule, la luminosité dans 3 directions, la pluie, la température, des informations sur le jour/la nuit, la vitesse du vent, la date et l'heure. La mémoire de 4 valeurs représente la commande, par mémoire de valeur, 24 valeurs peuvent être stockées. L'unité météorologique ne peut être utilisée qu'avec le capteur météorologique WES/A. Une alimentation intégrée fournit la tension pour le capteur météo. L'appareil peut fonctionner avec une tension d'alimentation de 115 à 230 V, 50/60 Hz.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.