ABB - Cepy1-1000 Arrêt d'Urgence 40mm Déverr Par Rotation 2NF - 841149

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Cepy1-1000 Arrêt d'Urgence 40mm Déverr Par Rotation 2NF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 1

  • nombre de contacts à poussoir - 0

  • nombre de voyants lumineux - 0

  • nombre de commutateurs-sélecteurs - 0

  • adapté à un arrêt d'urgence - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7320500358108

Réf. Sonepar

00026000957

Réf. Fournisseur

841149

Réf. Commerciale

ABB

nombre de postes de commande:

1

nombre de contacts à poussoir:

0

nombre de voyants lumineux:

0

nombre de commutateurs-sélecteurs:

0

adapté à un arrêt d'urgence:

Oui

nombre d'interrupteurs à clé:

0

nombre de contacts à poussoir champignons:

0

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...300 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...300 V

couleur de la partie supérieure du boîtier:

jaune

matériau du boîtier/corps:

plastique

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

indice de protection (IP):

IP66

Degré de protection (NEMA):

4X

couleur du boîtier/corps:

jaune

Boîtier assemblé - Arrêt d'urgence champignon 40 mm - Déverrouillage par torsion - 2NC - Tension 24 ... 300 V Monté horizontalement La couleur du boîtier est jaune/gris clair, et le matériau utilisé est du plastique - IP67

Les Atouts de l'article:

Unité de commande et de signalisation, gamme : Compacte, plastique. Une solution extrêmement fiable qui réduit le temps et les coûts d’installation. La gamme compacte est très résistante à l’eau et à la poussière. Le nombre de codes de commande est réduit au strict nécessaire : il facilite le choix et permet de gagner du temps. Le design tout-en-un assure une installation simple et rapide. Ces produits répondent aux exigences des normes et suivantes : NF EN IEC 60947-1 : Appareillage(s) de commande à basse tension– Partie 1 : règles générales / NF EN 60947-5-1 : Appareillage(s) de commande à basse tension – Partie 5-1 : appareils et éléments de commutation pour circuits de commande - Appareils électromécaniques pour circuits de commande/ NF EN 60947-5-5 : Appareillage(s) de commande à basse tension – Partie 5-5 : appareils et éléments de commutation pour circuits de commande - Appareil d’arrêt d’urgence électrique à accrochage mécanique. Retrouvez dans nos fiches produits la liste complète des caractéristiques techniques et normes satisfaites.

Les Atouts de la gamme:

Les commandes et signalisations ABB conviennent à tout type d'environnement et même les plus exigents pour vos applications industrielles.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.