ABB - Cepy1-2001 Arrêt d'Urgence 40mm Déverrouil. Par Rotation 2NF - 841151


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 1
nombre de contacts à poussoir - 0
nombre de voyants lumineux - 0
nombre de commutateurs-sélecteurs - 0
adapté à un arrêt d'urgence - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Boites à boutons CEP
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7320500358146
Réf. Sonepar
00026000959
Réf. Fournisseur
841151
Réf. Commerciale
ABB
nombre de postes de commande:
1
nombre de contacts à poussoir:
0
nombre de voyants lumineux:
0
nombre de commutateurs-sélecteurs:
0
adapté à un arrêt d'urgence:
Oui
nombre d'interrupteurs à clé:
0
nombre de contacts à poussoir champignons:
0
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...300 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
24...300 V
couleur de la partie supérieure du boîtier:
jaune
matériau du boîtier/corps:
plastique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
indice de protection (IP):
IP66
Degré de protection (NEMA):
4X
couleur du boîtier/corps:
jaune
Les Atouts de l'article:
Boîtier assemblé avec enveloppe - Arrêt d'urgence champignon 40 mm - Déverrouillage par torsion - 2NC - Montage horizontal
Les Atouts de la gamme:
Les commandes et signalisations ABB conviennent à tout type d'environnement et même les plus exigents pour vos applications industrielles.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.