ABB - CHIARA-Enjoliveur IP55 - 589026


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
pour diamètre du tube - 19 mm
indice de protection (IP) - IP55
longueur - 63 mm
largeur - 104 mm
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8012542009153
Réf. Sonepar
00026200945
Réf. Fournisseur
589026
Réf. Commerciale
ABB
forme:
rectangulaire
pour diamètre du tube:
19 mm
indice de protection (IP):
IP55
longueur:
63 mm
largeur:
104 mm
profondeur:
63 mm
mode de pose:
montage mural/au plafond
garnissage:
borne à vis
couleur:
gris
montage dans le sol:
Non
montage sous l'eau:
Non
entrée de l'arrière:
Oui
connectable:
Non
nombre d'entrées:
2
type de traversée de boîtier:
membrane d'étanchéité
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
Degré de protection (NEMA):
autre
finition du couvercle:
couvercle borgne
couvercle transparent:
Oui
fixation du couvercle:
articulé
coulable:
Non
masse de coulage fournie:
Non
plombable:
Oui
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Oui
résistant aux intempéries:
Oui
température d'utilisation:
-65...-65 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.