ABB - Cl-100Y Voyant A Lampe Culot Ba9S - 03707


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de voyants lumineux - 1
couleur de la lentille - jaune
tension de fonctionnement nominale Ue - 24...40 V
type de tension - AC/DC
type de lentille - rond
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Voyant compact CL
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7320500555842
Réf. Sonepar
00026000497
Réf. Fournisseur
03707
Réf. Commerciale
ABB
nombre de voyants lumineux:
1
couleur de la lentille:
jaune
tension de fonctionnement nominale Ue:
24...40 V
type de tension:
AC/DC
type de lentille:
rond
finition de la douille:
BA9s
source lumineuse fournie:
Non
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
finition de la lentille:
haut
diamètre de trou:
22 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
avec bague frontale:
Non
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
noir
indice de protection (IP):
IP67/IP69
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de la gamme:
La gamme compacte est une solution haute qualité tout-en-un tandis que la gamme modulable vous permet de combiner des composants pour répondre à vos besoins précis.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.