ABB - Cl2-515Y Voyant A LED 110-130V Dc - 841764

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Cl2-515Y Voyant A LED 110-130V Dc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de voyants lumineux - 1

  • couleur de la lentille - jaune

  • tension de fonctionnement nominale Ue - 110...130 V

  • type de tension - DC

  • type de lentille - rond

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7320500556306

Réf. Sonepar

00026001102

Réf. Fournisseur

841764

Réf. Commerciale

ABB

nombre de voyants lumineux:

1

couleur de la lentille:

jaune

tension de fonctionnement nominale Ue:

110...130 V

type de tension:

DC

type de lentille:

rond

finition de la douille:

LED

source lumineuse fournie:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

finition de la lentille:

haut

diamètre de trou:

22 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

avec bague frontale:

Non

indice de protection (IP):

IP67/IP69

Degré de protection (NEMA):

autre

Cl2-515Y Voyant A LED 110-130V Dc

Les Atouts de la gamme:

La gamme compacte est une solution haute qualité tout-en-un tandis que la gamme modulable vous permet de combiner des composants pour répondre à vos besoins précis.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.