ABB - Cl2-523R Voyant A LED 230V Ac - 841777

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Cl2-523R Voyant A LED 230V Ac

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de voyants lumineux - 1

  • couleur de la lentille - rouge

  • tension de fonctionnement nominale Ue - 230...230 V

  • type de tension - AC

  • type de lentille - rond

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7320500556399

Réf. Sonepar

00026001094

Réf. Fournisseur

841777

Marque

ABB

nombre de voyants lumineux:

1

couleur de la lentille:

rouge

tension de fonctionnement nominale Ue:

230...230 V

type de tension:

AC

type de lentille:

rond

finition de la douille:

LED

source lumineuse fournie:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

finition de la lentille:

haut

diamètre de trou:

22 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

avec bague frontale:

Non

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

indice de protection (IP):

IP67/IP69

Degré de protection (NEMA):

autre

Voyant a Led - Cl2-523R compacte - Lampe pilote - Tête de lampe pilote - eclairée - 230 V de couleur rouge - fonctionnant sous une tension de 230 V en courant alternatif - IP66 - Couple de serrage:0,9 N·m - Diamètre 22mm

Les Atouts de l'article:

Unité de commande et de signalisation, gamme : Compacte, plastique. Une solution extrêmement fiable qui réduit le temps et les coûts d’installation. La gamme compacte est très résistante à l’eau et à la poussière. Le nombre de codes de commande est réduit au strict nécessaire : il facilite le choix et permet de gagner du temps. Le design tout-en-un assure une installation simple et rapide. Ces produits répondent aux exigences des normes et suivantes : NF EN IEC 60947-1 : Appareillage(s) de commande à basse tension– Partie 1 : règles générales / NF EN 60947-5-1 : Appareillage(s) de commande à basse tension – Partie 5-1 : appareils et éléments de commutation pour circuits de commande - Appareils électromécaniques pour circuits de commande/ NF EN 60947-5-5 : Appareillage(s) de commande à basse tension – Partie 5-5 : appareils et éléments de commutation pour circuits de commande - Appareil d’arrêt d’urgence électrique à accrochage mécanique. Retrouvez dans nos fiches produits la liste complète des caractéristiques techniques et normes satisfaites.

Les Atouts de la gamme:

La gamme compacte est une solution haute qualité tout-en-un tandis que la gamme modulable vous permet de combiner des composants pour répondre à vos besoins précis.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.