ABB - Cl2-542C Voyant A LED 380-415V Ac - 841796


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de voyants lumineux - 1
couleur de la lentille - incolore
tension de fonctionnement nominale Ue - 380...415 V
type de tension - AC
type de lentille - rond
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Voyant compact CL2
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7320500556481
Réf. Sonepar
00026001093
Réf. Fournisseur
841796
Réf. Commerciale
ABB
nombre de voyants lumineux:
1
couleur de la lentille:
incolore
tension de fonctionnement nominale Ue:
380...415 V
type de tension:
AC
type de lentille:
rond
finition de la douille:
LED
source lumineuse fournie:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
finition de la lentille:
haut
diamètre de trou:
22 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
avec bague frontale:
Non
indice de protection (IP):
IP67/IP69
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de la gamme:
La gamme compacte est une solution haute qualité tout-en-un tandis que la gamme modulable vous permet de combiner des composants pour répondre à vos besoins précis.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.