ABB - Clé Serrure Triangle pour Coffret Gemini - 150457

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Clé Serrure Triangle pour Coffret Gemini

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • largeur - 47 mm

  • hauteur - 46 mm

  • profondeur - 14 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8000126274073

Réf. Sonepar

00026627407

Réf. Fournisseur

150457

Réf. Commerciale

ABB

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

largeur:

47 mm

hauteur:

46 mm

profondeur:

14 mm

Clé Serrure Triangle pour Coffret Gemini

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.