ABB - Clois.Vert.2B perforée-Complete H=1000mm D=500M (x1) - PTVS1050

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Clois.Vert.2B perforée-Complete H=1000mm D=500M (x1)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • adapté à la profondeur de boîtier - 500 mm

  • largeur - 1000 mm

  • hauteur - 540.7 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 10

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8015646794598

Réf. Sonepar

00026679459

Réf. Fournisseur

PTVS1050

Réf. Commerciale

ABB

matériau:

acier

adapté à la profondeur de boîtier:

500 mm

largeur:

1000 mm

hauteur:

540.7 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

10

couleur:

autre

finition de la surface:

autre

avec entrée de câble:

Non

avec serrure:

Non

type de construction:

kit de montage

pour subdivision intérieure forme 2a:

Oui

pour subdivision intérieure forme 2b:

Oui

pour subdivision intérieure forme 3a:

Oui

pour subdivision intérieure forme 3b:

Oui

pour subdivision intérieure forme 4a:

Oui

pour subdivision intérieure forme 4b:

Oui

Clois.Vert.2B perforée-Complete H=1000mm D=500M (x1)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.