ABB - Clois.Vert.2B Pleine-Partie Arr.=1000mm D=900mm (x1) - PTVB1091


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
adapté à la profondeur de boîtier - 900 mm
largeur - 658 mm
hauteur - 658 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 10
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8015646795168
Réf. Sonepar
00026679516
Réf. Fournisseur
PTVB1091
Réf. Commerciale
ABB
matériau:
acier
adapté à la profondeur de boîtier:
900 mm
largeur:
658 mm
hauteur:
658 mm
nombre d'unités en hauteur (HE):
10
couleur:
autre
finition de la surface:
autre
avec entrée de câble:
Non
avec serrure:
Non
type de construction:
kit de montage
pour subdivision intérieure forme 2a:
Oui
pour subdivision intérieure forme 2b:
Oui
pour subdivision intérieure forme 3a:
Oui
pour subdivision intérieure forme 3b:
Oui
pour subdivision intérieure forme 4a:
Oui
pour subdivision intérieure forme 4b:
Oui
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.