ABB - CM-CT 600/5 - 245011754


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - ensemble de transformateur de courant triphasé
courant assigné primaire In - 600 A
courant assigné secondaire - 5 A
diamètre d'ouverture - 26 mm
classe de précision - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Transformateur courant CM-CT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4013614376955
Réf. Sonepar
00026005510
Réf. Fournisseur
245011754
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
ensemble de transformateur de courant triphasé
courant assigné primaire In:
600 A
courant assigné secondaire:
5 A
diamètre d'ouverture:
26 mm
classe de précision:
1
puissance apparente nominale secondaire:
5 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Non
hauteur de l'ouverture:
30.5...30.5 mm
largeur de l'ouverture:
30.5...30.5 mm
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Oui
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.