ABB - Cm-Ens.21S Relais de Contrôle Niveaux Liquides - 273085002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
type de tension d’alimentation - AC/DC
nombre d'entrées d'électrode - 3
délai de retard à l'appel max. admissible - 0 s
principe de mesure physique - conducteur
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013614502927
Réf. Sonepar
00026003110
Réf. Fournisseur
273085002
Marque
ABB
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
type de tension d’alimentation:
AC/DC
nombre d'entrées d'électrode:
3
délai de retard à l'appel max. admissible:
0 s
principe de mesure physique:
conducteur
avec pinces amovibles:
Non
délai de retard à l'appel min. réglable:
0 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable:
0 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
0 s
sensibilité ajustable:
Oui
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
possibilité de mise en cascade:
Oui
largeur:
22.5 mm
hauteur:
85.6 mm
profondeur:
103.7 mm
tension d'alimentation CA 50 Hz:
24...240 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
24...240 V
tension d'alimentation DC:
24...240 V
type de tension de fonctionnement:
AC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
230...230 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
230...230 V
courant de commutation assigné:
4 A
Les Atouts de l'article:
Le CM-ENS.21S appartient à la gamme de relais de surveillance de niveau de liquide CM. Il fonctionne avec une tension d'alimentation de commande nominale de 24 à 240 V CA / CC et dispose d'une sortie 1 c / o (SPDT) avec des contacts de 250 V / 4 A. Il surveille les niveaux de liquide des fluides conducteurs et protège les pompes contre la marche à sec. ou cuves contre les débordements. Le principe de fonctionnement ainsi que la sensibilité peuvent être sélectionnés via des potentiomètres frontaux. Plusieurs électrodes et un couvercle transparent scellable pour la protection contre les modifications non autorisées sont disponibles en tant qu'accessoires. L'appareil offre une technologie de raccordement à vis avec des bornes de raccordement à cage à double chambre.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


