ABB - Cm-Mpn.62S Triphasés Relais de Controle 2C/O, 0,0.1-30S, L1-L2-L3=3X450-720Vac - 275048883


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
type de tension d’alimentation - AC
courant de commutation assigné - 4 A
fonction surveillance d'ordre de phase - Oui
plage de mesure de la tension - 450...450 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Relais de contrôle triphasé CM
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4016779851923
Réf. Sonepar
00026005146
Réf. Fournisseur
275048883
Réf. Commerciale
ABB
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
type de tension d’alimentation:
AC
courant de commutation assigné:
4 A
fonction surveillance d'ordre de phase:
Oui
plage de mesure de la tension:
450...450 V
avec pinces amovibles:
Non
fonction détection d'erreurs de phase:
Oui
fonction détection de sous-tension:
Oui
fonction détection de surtension:
Oui
fonction détection d'asymétrie:
Oui
délai de temporisation du déclenchement min. réglable:
0.2 s
délai de temporisation du déclenchement max. admissible:
0.2 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable:
0.1 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
30 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
largeur:
45 mm
hauteur:
85.6 mm
profondeur:
104.8 mm
alimentation externe requise:
Non
tension d'alimentation CA 50 Hz:
450...450 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
450...450 V
type de tension de fonctionnement:
AC
Les Atouts de l'article:
Le CM-MPN.62S est un relais multifonctionnel de la gamme des moniteurs triphasés CM. Il fonctionne avec une tension d'alimentation de commande nominale / tension de mesure triphasée de 450-720 V CA 50/60 Hz et dispose d'une sortie 2 c / o (SPDT) avec des contacts de 250 V / 4 A. Ce relais surveille toutes les phases paramètres tels que surtension / sous-tension, déséquilibre de phase et défaillance de phase. Les valeurs de seuil correspondantes sont réglables. Le CM-MPN.62S offre également la sélection de la surveillance de la séquence de phase, de la correction automatique de la séquence de phase ainsi que d'un délai de déclenchement ON ou OFF. Les contacts de sortie peuvent être configurés en tant que contacts 1x2 c / o (SPDT) (signal commun) ou 2x1 c / o (SPDT) (signal séparé pour les seuils de surtension et de sous-tension). La temporisation de déclenchement est réglable sur une plage d'instantané à 30 s (0, 0,1-30 s). Un couvercle transparent scellable pour la protection contre les modifications non autorisées est disponible comme accessoire. L'appareil offre une technologie de raccordement à vis avec des bornes de raccordement à cage à double chambre.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.