ABB - Cm-Mps.11S Triphasés Relais de Controle 2C/O, 0,0.1-30S, L1-L2-L3-N=3X90-170Vac - 273088513


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
type de tension d’alimentation - AC
courant de commutation assigné - 4 A
fonction surveillance d'ordre de phase - Oui
plage de mesure de la tension - 90...90 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Relais de contrôle triphasé CM
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4016779851886
Réf. Sonepar
00026005142
Réf. Fournisseur
273088513
Réf. Commerciale
ABB
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
type de tension d’alimentation:
AC
courant de commutation assigné:
4 A
fonction surveillance d'ordre de phase:
Oui
plage de mesure de la tension:
90...90 V
avec pinces amovibles:
Non
fonction détection d'erreurs de phase:
Oui
fonction détection de sous-tension:
Oui
fonction détection de surtension:
Oui
fonction détection d'asymétrie:
Oui
délai de temporisation du déclenchement min. réglable:
0.2 s
délai de temporisation du déclenchement max. admissible:
0.2 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable:
0.1 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
30 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
largeur:
22.5 mm
hauteur:
85.6 mm
profondeur:
103.7 mm
alimentation externe requise:
Non
tension d'alimentation CA 50 Hz:
90...170 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
90...170 V
type de tension de fonctionnement:
AC
Les Atouts de l'article:
Le CM-MPS.11S est un relais multifonctionnel de la gamme des moniteurs triphasés CM. Il fonctionne avec une tension d'alimentation de commande nominale / une tension de mesure triphasée de 90-170 V CA 50/60 Hz et dispose d'une sortie 2 c / o (SPDT) avec des contacts de 250 V / 4 A. Ce relais convient également pour surveiller le réseau monophasé. Il surveille tous les paramètres de phase tels que la surtension / sous-tension, le déséquilibre de phase, la défaillance de phase ainsi qu'un neutre interrompu. Les valeurs de seuil correspondantes sont réglables. La surveillance de la séquence des phases ainsi qu'un délai de déclenchement ON ou OFF sont sélectionnables. La temporisation de déclenchement est réglable sur une plage d'instantané à 30 s (0, 0,1-30 s). Un couvercle transparent scellable pour la protection contre les modifications non autorisées est disponible en tant qu'accessoire. L'appareil offre une technologie de raccordement à vis avec des bornes de raccordement à cage à double chambre.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.