ABB - Cm-Mps.23S Triphasés Relais de Controle 2C/O, 0,0.1-30S, L1-L2-L3-N=3X180-280V - 273088543

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Cm-Mps.23S Triphasés Relais de Controle 2C/O, 0,0.1-30S, L1-L2-L3-N=3X180-280V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • type de tension d’alimentation - AC

  • courant de commutation assigné - 4 A

  • fonction surveillance d'ordre de phase - Oui

  • plage de mesure de la tension - 180...180 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Relais de contrôle triphasé CM

Voir tous les produits de cette série

EAN

4016779851909

Réf. Sonepar

00026005144

Réf. Fournisseur

273088543

Réf. Commerciale

ABB

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

type de tension d’alimentation:

AC

courant de commutation assigné:

4 A

fonction surveillance d'ordre de phase:

Oui

plage de mesure de la tension:

180...180 V

avec pinces amovibles:

Non

fonction détection d'erreurs de phase:

Oui

fonction détection de sous-tension:

Oui

fonction détection de surtension:

Oui

fonction détection d'asymétrie:

Oui

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

0.2 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

0.2 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0.1 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

30 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

largeur:

22.5 mm

hauteur:

85.6 mm

profondeur:

103.7 mm

alimentation externe requise:

Non

tension d'alimentation CA 50 Hz:

180...280 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

180...280 V

type de tension de fonctionnement:

AC

Cm-Mps.23S Triphasés Relais de Controle 2C/O, 0,0.1-30S, L1-L2-L3-N=3X180-280V

Les Atouts de l'article:

Le CM-MPN.23S est un relais multifonction de la gamme des moniteurs triphasés CM. Il fonctionne avec une tension d'alimentation de commande nominale / une tension de mesure triphasée de 180-280 V AC 50/60/400 Hz et dispose d'une sortie 2 c/o (SPDT) avec des contacts de 250 V/4 ACe relais est convenu également pour surveiller le réseau monophasé. Il surveille tous les paramètres de phase tels que la surtension/sous-tension, le déséquilibre de phase, la défaillance de phase ainsi qu'un neutre interrompu. Les valeurs de seuil correspondantes sont réglablesLe CM-MPN.23S offre également la sélection de la surveillance de la séquence de phase, de la correction automatique de la séquence de phase ainsi que d'un délai de déclenchement ON/OFFLes contacts de sortie peuvent être configurés comme des contacts 1x2 c/o (SPDT) (signal commun) ou 2x1 c/o (SPDT) (signal séparé pour les seuils de surtension et de sous-tension). La temporisation de déclenchement est réglable sur une plage d'instantané à 30s (0, 0,1-30 s).Un couvercle transparent Verrouillable pour la protection contre les modifications non autorisées est disponible en tant qu'accessoire. L'appareil offre une technologie de raccordement à vis avec des bornes de raccordement à cage à double chambre.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.