ABB - Cm-Mps.31S Triphasés Relais de Controle 2C/O, 0,0.1-30S, L1-L2-L3=3X160-300Vac - 273088413

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Cm-Mps.31S Triphasés Relais de Controle 2C/O, 0,0.1-30S, L1-L2-L3=3X160-300Vac

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • type de tension d’alimentation - AC

  • courant de commutation assigné - 4 A

  • fonction surveillance d'ordre de phase - Oui

  • plage de mesure de la tension - 160...160 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Relais de contrôle triphasé CM

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4016779851855

Réf. Sonepar

00026005139

Réf. Fournisseur

273088413

Réf. Commerciale

ABB

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

type de tension d’alimentation:

AC

courant de commutation assigné:

4 A

fonction surveillance d'ordre de phase:

Oui

plage de mesure de la tension:

160...160 V

avec pinces amovibles:

Non

fonction détection d'erreurs de phase:

Oui

fonction détection de sous-tension:

Oui

fonction détection de surtension:

Oui

fonction détection d'asymétrie:

Oui

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

0.2 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

0.2 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0.1 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

30 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

largeur:

22.5 mm

hauteur:

85.6 mm

profondeur:

103.7 mm

alimentation externe requise:

Non

tension d'alimentation CA 50 Hz:

160...300 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

160...300 V

type de tension de fonctionnement:

AC

Cm-Mps.31S Triphasés Relais de Controle 2C/O, 0,0.1-30S, L1-L2-L3=3X160-300Vac

Les Atouts de l'article:

Le CM-MPS.31S est un relais multifonctionnel de la gamme des moniteurs triphasés CM. Il fonctionne avec une tension d'alimentation de commande nominale / une tension de mesure triphasée de 160-300 V CA 50/60 Hz et dispose d'une sortie 2 c / o (SPDT) avec des contacts de 250 V / 4 A. Ce relais surveille toutes les phases paramètres tels que surtension / sous-tension, déséquilibre de phase et défaillance de phase. Les valeurs de seuil correspondantes sont réglables. La surveillance de la séquence des phases ainsi qu'un délai de déclenchement ON ou OFF sont sélectionnables. La temporisation de déclenchement est réglable sur une plage d'instantané à 30 s (0, 0,1-30 s). Un couvercle transparent scellable pour la protection contre les modifications non autorisées est disponible en tant qu'accessoire. L'appareil offre une technologie de raccordement à vis avec des bornes de raccordement à cage à double chambre.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.