ABB - Cm-Mps.43S Triphasés Relais de Controle 2C/O, 0,0.1-30S, L1-L2-L3=3X300-500Vac - 273088443

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Cm-Mps.43S Triphasés Relais de Controle 2C/O, 0,0.1-30S, L1-L2-L3=3X300-500Vac

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • type de tension d’alimentation - AC

  • courant de commutation assigné - 4 A

  • fonction surveillance d'ordre de phase - Oui

  • plage de mesure de la tension - 300...300 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Relais de contrôle triphasé CM

Voir tous les produits de cette série

EAN

4016779851879

Réf. Sonepar

00026005141

Réf. Fournisseur

273088443

Réf. Commerciale

ABB

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

type de tension d’alimentation:

AC

courant de commutation assigné:

4 A

fonction surveillance d'ordre de phase:

Oui

plage de mesure de la tension:

300...300 V

avec pinces amovibles:

Non

fonction détection d'erreurs de phase:

Oui

fonction détection de sous-tension:

Oui

fonction détection de surtension:

Oui

fonction détection d'asymétrie:

Oui

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

0.2 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

0.2 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0.1 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

30 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

largeur:

22.5 mm

hauteur:

85.6 mm

profondeur:

103.7 mm

alimentation externe requise:

Non

tension d'alimentation CA 50 Hz:

300...300 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

300...300 V

type de tension de fonctionnement:

AC

Cm-Mps.43S Triphasés Relais de Controle 2C/O, 0,0.1-30S, L1-L2-L3=3X300-500Vac

Les Atouts de l'article:

Le CM-MPN.43S est un relais multifonctionnel de la gamme des moniteurs triphasés CM. Il fonctionne avec une tension d'alimentation de commande nominale / une tension de mesure triphasée de 300-500 V CA 50/60/400 Hz et dispose d'une sortie 2 c / o (SPDT) avec des contacts de 250 V / 4 A. Ce relais surveille tous les paramètres de phase tels que surtension / sous-tension, déséquilibre de phase et défaillance de phase. Les valeurs de seuil correspondantes sont réglables. Le CM-MPN.43S offre également la sélection de la surveillance de la séquence de phase, de la correction automatique de la séquence de phase ainsi que d'un délai de déclenchement ON ou OFF. Les contacts de sortie peuvent être configurés en tant que contacts 1x2 c / o (SPDT) (signal commun) ou 2x1 c / o (SPDT) (signal séparé pour les seuils de surtension et de sous-tension). La temporisation de déclenchement est réglable sur une plage d'instantané à 30 s (0, 0,1-30 s). Un couvercle transparent scellable pour la protection contre les modifications non autorisées est disponible comme accessoire. L'appareil offre une technologie de raccordement à vis avec des bornes de raccordement à cage à double chambre.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.