ABB - Cm-Mss.11P Relais Protec. Moteur Thermistance Atex - S449652

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Cm-Mss.11P Relais Protec. Moteur Thermistance Atex

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de circuits de mesure - 1

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • type de raccordement du circuit auxiliaire - raccordement par borne à ressort

  • avec pinces amovibles - Non

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Relais de protection thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

4013614496523

Réf. Sonepar

00026003038

Réf. Fournisseur

S449652

Réf. Commerciale

ABB

nombre de circuits de mesure:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement par borne à ressort

avec pinces amovibles:

Non

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

réinitialisation externe possible:

Non

mémorisation possible des défaillances:

Non

hauteur:

85.6 mm

largeur:

22.5 mm

profondeur:

103.7 mm

finition du raccordement électrique:

autre

type de tension d’alimentation:

AC/DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

24...240 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

24...240 V

tension d'alimentation DC:

24...240 V

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

250...250 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

250...250 V

courant de commutation assigné:

3 A

Cm-Mss.11P Relais Protec. Moteur Thermistance Atex

Les Atouts de l'article:

Le CM-MSS.11P appartient à la gamme de relais de protection moteur à thermistance CM-MSS. Il fonctionne avec une tension d'alimentation de commande nominale de 24 à 240 V AC/DC et dispose d'une sortie 1 n/c + 1 n/o (SPDT) avec des contacts évalués à 250 V/4A. Il dispose d'un circuit de capteur pour surveiller PTC capteurs de température et fonctionne selon le principe du circuit ferméLe circuit du capteur du CM-MSS.11P est surveillé par fil interrompu et le relais sera réinitialisé automatiquement une fois la panne suppriméeCe relais de protection est certifié selon la directive ATEX 94/9 / CE. Un couvercle transparent Verrouillable pour la protection contre les modifications non autorisées est disponible en tant qu'accessoireL'appareil offre la technologie Easy Connect sans entretien avec des bornes push-in

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.