ABB - Cm-Mss.22P Relais Protec. Moteur Thermistance - S449660


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de circuits de mesure - 1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 2
type de raccordement du circuit auxiliaire - raccordement par borne à ressort
avec pinces amovibles - Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Relais de protection thermique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4013614496608
Réf. Sonepar
00026003046
Réf. Fournisseur
S449660
Réf. Commerciale
ABB
nombre de circuits de mesure:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement par borne à ressort
avec pinces amovibles:
Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
réinitialisation externe possible:
Oui
mémorisation possible des défaillances:
Non
hauteur:
85.6 mm
largeur:
22.5 mm
profondeur:
103.7 mm
finition du raccordement électrique:
autre
type de tension d’alimentation:
AC/DC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation DC:
24...24 V
type de tension de fonctionnement:
AC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
250...250 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
250...250 V
courant de commutation assigné:
3 A
Les Atouts de l'article:
Le CM-MSS.22P appartient à la gamme de relais de protection moteur à thermistance CM-MSS. Il fonctionne avec une tension d'alimentation de commande nominale de 110-130 V AC et 220-240 V AC et dispose d'une sortie 2 c / o (SPDT) avec des contacts évalués à 250 V / 4 A. Il dispose d'un circuit de capteur pour surveiller la température PTC capteurs et fonctionne selon le principe du circuit fermé. Le relais peut être réinitialisé automatiquement, manuellement ou à distance une fois la panne supprimée. Un couvercle transparent scellable pour la protection contre les modifications non autorisées est disponible en tant qu'accessoire. L'appareil offre la technologie Easy Connect sans entretien avec des bornes instantanées.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.