Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

ABB - Cm-Mss.31P Relais Protec. Moteur Thermistance Atex - S449654

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Cm-Mss.31P Relais Protec. Moteur Thermistance Atex

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de circuits de mesure - 1

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • type de raccordement du circuit auxiliaire - raccordement par borne à ressort

  • avec pinces amovibles - Non

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Relais de protection thermique

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4013614496547

Réf. Sonepar

00026003040

Réf. Fournisseur

S449654

Marque

ABB

nombre de circuits de mesure:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement par borne à ressort

avec pinces amovibles:

Non

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

réinitialisation externe possible:

Oui

mémorisation possible des défaillances:

Non

hauteur:

85.6 mm

largeur:

22.5 mm

profondeur:

103.7 mm

finition du raccordement électrique:

autre

type de tension d’alimentation:

AC/DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

24...240 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

24...240 V

tension d'alimentation DC:

24...240 V

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

250...250 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

250...250 V

courant de commutation assigné:

3 A

Cm-Mss.31P Relais Protec. Moteur Thermistance Atex

Les Atouts de l'article:

Le CM-MSS.31P appartient à la gamme de relais de protection moteur à thermistance CM-MSS. Il fonctionne avec une tension d'alimentation de commande nominale de 24 à 240 V CA / CC et dispose d'une sortie 1 n / c + 1 n / o (SPDT) avec des contacts évalués à 250 V / 4 A. Il dispose d'un circuit de capteur pour surveiller PTC capteurs de température et fonctionne selon le principe du circuit fermé. Le circuit du capteur du CM-MSS.31P est surveillé en cas de court-circuit et de fil interrompu et le relais peut être réinitialisé automatiquement, manuellement ou à distance une fois la panne supprimée. Ce relais de protection est certifié selon la directive ATEX 94/9 / CE et est équipé d'un bouton de réinitialisation / test. Un couvercle transparent scellable pour la protection contre les modifications non autorisées est disponible en tant qu'accessoire. L'appareil offre la technologie Easy Connect sans entretien avec des bornes instantanées.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.