ABB - Cm-Mss.31S Relais Protec. Moteur Thermistance Atex - S449665

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Cm-Mss.31S Relais Protec. Moteur Thermistance Atex

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de circuits de mesure - 1

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • type de raccordement du circuit auxiliaire - raccordement à vis

  • avec pinces amovibles - Non

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Relais de protection thermique

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4013614496653

Réf. Sonepar

00026003051

Réf. Fournisseur

S449665

Marque

ABB

nombre de circuits de mesure:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Non

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

réinitialisation externe possible:

Oui

mémorisation possible des défaillances:

Non

hauteur:

85.6 mm

largeur:

22.5 mm

profondeur:

103.7 mm

finition du raccordement électrique:

autre

type de tension d’alimentation:

AC/DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

24...240 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

24...240 V

tension d'alimentation DC:

24...240 V

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

250...250 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

250...250 V

courant de commutation assigné:

3 A

relais thermique CM-MSS.31S assure une protection fiable du moteur-Tension d'isolement de 300V-alimentation commandée de 24 à 240V CA/CC-Sortie contacts NO/NC-capacité de commutation jusqu'à 4A (AC-12 et DC-12)- Uimp 4 kV.

Les Atouts de l'article:

Le CM-MSS.31S appartient à la gamme de relais de protection moteur à thermistance CM-MSS. Il fonctionne avec une tension d'alimentation de commande nominale de 24 à 240 V CA / CC et dispose d'une sortie 1 n / c + 1 n / o (SPDT) avec des contacts évalués à 250 V / 4 A. Il dispose d'un circuit de capteur pour surveiller PTC capteurs de température et fonctionne selon le principe du circuit fermé. Le circuit du capteur du CM-MSS.31S est surveillé en court-circuit et en fil interrompu et le relais peut être réinitialisé automatiquement, manuellement ou à distance une fois la panne supprimée. Ce relais de protection est certifié selon la directive ATEX 94/9 / CE et est équipé d'un bouton de réinitialisation / test. Un couvercle transparent scellable pour la protection contre les modifications non autorisées est disponible en tant qu'accessoire. L'appareil offre une technologie de raccordement à vis avec des bornes de raccordement à cage à double chambre.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.