ABB - Cm-Pas.41P Triphasés Relais de Controle 2C/O, 0,0.1-30S, L1-L2-L3=3X300-500Vac - 274077433

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Cm-Pas.41P Triphasés Relais de Controle 2C/O, 0,0.1-30S, L1-L2-L3=3X300-500Vac

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

  • type de tension d’alimentation - AC

  • courant de commutation assigné - 4 A

  • fonction surveillance d'ordre de phase - Oui

  • plage de mesure de la tension - 300...300 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Relais de contrôle triphasé CM

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4016779851985

Réf. Sonepar

00026005150

Réf. Fournisseur

274077433

Marque

ABB

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

type de tension d’alimentation:

AC

courant de commutation assigné:

4 A

fonction surveillance d'ordre de phase:

Oui

plage de mesure de la tension:

300...300 V

avec pinces amovibles:

Non

fonction détection d'erreurs de phase:

Oui

fonction détection de sous-tension:

Non

fonction détection de surtension:

Non

fonction détection d'asymétrie:

Oui

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

0.2 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

0.2 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0.1 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

30 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

largeur:

22.5 mm

hauteur:

85.6 mm

profondeur:

103.7 mm

alimentation externe requise:

Non

tension d'alimentation CA 50 Hz:

300...500 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

300...500 V

type de tension de fonctionnement:

AC

Cm-Pas.41P Triphasés Relais de Controle 2C/O, 0,0.1-30S, L1-L2-L3=3X300-500Vac

Les Atouts de l'article:

Le relais CM-PAS.41P appartient à la gamme des moniteurs triphasés CM. Ce relais fonctionne avec une tension d'alimentation de commande nominale / une tension de mesure triphasée de 300-500 V CA et dispose d'une sortie 2 c / o avec des contacts de 250 V / 4 A. Le CM-PAS.41P surveille la phase des paramètres de phase. panne, séquence de phase et déséquilibre de phase. Un retard ON est réglable sur une plage d'instantané à 30 s (0, 0,1-30 s). Un couvercle transparent scellable pour la protection contre les modifications non autorisées est disponible en tant qu'accessoire. L'appareil offre la technologie Easy Connect sans entretien avec des bornes instantanées. L'appareil offre une technologie de raccordement à vis avec des bornes de raccordement à cage à double chambre.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.