Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

ABB - Cm-Pas.41S Triphasés Relais de Controle 2C/O, 0,0.1-30S, L1-L2-L3=3X300-500Vac - 273077433

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Cm-Pas.41S Triphasés Relais de Controle 2C/O, 0,0.1-30S, L1-L2-L3=3X300-500Vac

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • type de tension d’alimentation - AC

  • courant de commutation assigné - 4 A

  • fonction surveillance d'ordre de phase - Oui

  • plage de mesure de la tension - 300...300 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Relais de contrôle triphasé CM

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4016779851800

Réf. Sonepar

00026005132

Réf. Fournisseur

273077433

Marque

ABB

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

type de tension d’alimentation:

AC

courant de commutation assigné:

4 A

fonction surveillance d'ordre de phase:

Oui

plage de mesure de la tension:

300...300 V

avec pinces amovibles:

Non

fonction détection d'erreurs de phase:

Oui

fonction détection de sous-tension:

Non

fonction détection de surtension:

Non

fonction détection d'asymétrie:

Oui

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

0.2 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

0.2 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0.1 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

30 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

largeur:

22.5 mm

hauteur:

85.6 mm

profondeur:

103.7 mm

alimentation externe requise:

Non

tension d'alimentation CA 50 Hz:

300...500 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

300...500 V

type de tension de fonctionnement:

AC

Cm-Pas.41S Triphasés Relais de Controle 2C/O, 0,0.1-30S, L1-L2-L3=3X300-500Vac

Les Atouts de l'article:

Le relais CM-PAS.41S fait partie de la gamme des moniteurs triphasés CM. Ce relais fonctionne avec une tension d'alimentation de commande nominale / une tension de mesure triphasée de 300-500 V CA et dispose d'une sortie 2 c / o avec des contacts de 250 V / 4 A. Le CM-PAS.41S surveille la phase des paramètres de phase. panne, séquence de phase et déséquilibre de phase. Un retard ON est réglable sur une plage d'instantané à 30 s (0, 0,1-30 s). Un couvercle transparent scellable pour la protection contre les modifications non autorisées est disponible en tant qu'accessoire. L'appareil offre une technologie de raccordement à vis avec des bornes de raccordement à cage à double chambre.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.