ABB - CM-PFE.2 Phase sequence monitoring relay 1c/o, L1-L2-L3=200-500VAC - HD450181

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
type de tension d’alimentation - AC
fonction surveillance d'ordre de phase - Oui
plage de mesure de la tension - 200...500 V
avec pinces amovibles - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Relais de contrôle triphasé CM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4013614501814
Réf. Sonepar
00026450181
Réf. Fournisseur
HD450181
Marque
ABB
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
type de tension d’alimentation:
AC
fonction surveillance d'ordre de phase:
Oui
plage de mesure de la tension:
200...500 V
avec pinces amovibles:
Non
fonction détection d'erreurs de phase:
Oui
fonction détection de sous-tension:
Non
fonction détection de surtension:
Non
fonction détection d'asymétrie:
Non
délai de temporisation du déclenchement min. réglable:
0.5 s
délai de temporisation du déclenchement max. admissible:
0.5 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable:
0.5 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
0.5 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
largeur:
22.5 mm
hauteur:
78 mm
profondeur:
78.5 mm
alimentation externe requise:
Non
tension d'alimentation CA 50 Hz:
200...500 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
200...500 V
type de tension de fonctionnement:
AC
Les Atouts de l'article:
Relais de contrôle triphasé CM-PFE.2 pour la surveillance de l’ordre des phases et de la défaillance de phase, largeur : 22,5 mm, tension d’alimentation de commande assignée = tension de mesure L1-L2-L3 = 200-500 VAC, alimentation par le circuit de mesure, 1 inverseur (principe du courant de repos).
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


