ABB - Cm-Sfs.21S Current Relais de Controle 2C/O, B-C=3Ma-1A Rms, 24-240VAC/DC - 273076004

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Cm-Sfs.21S Current Relais de Controle 2C/O, B-C=3Ma-1A Rms, 24-240VAC/DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sous-intensité de courant monophasée possible - Oui

  • surintensité de courant monophasée possible - Oui

  • valeur de fonctionnement intensité de courant 1 - 0.1...100 A

  • valeur de fonctionnement intensité de courant 2 - 0.1...100 A

  • plage de mesure du courant - 0.1...0.1 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Relais de courant monophasé CM

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4016779852135

Réf. Sonepar

00026005165

Réf. Fournisseur

273076004

Marque

ABB

sous-intensité de courant monophasée possible:

Oui

surintensité de courant monophasée possible:

Oui

valeur de fonctionnement intensité de courant 1:

0.1...100 A

valeur de fonctionnement intensité de courant 2:

0.1...100 A

plage de mesure du courant:

0.1...0.1 A

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Non

sous-intensité de courant triphasée possible:

Non

surintensité de courant triphasée possible:

Non

fenêtre monophasée possible:

Oui

fenêtre triphasée possible:

Non

contient une fonction tension continue-sous-intensité de courant:

Oui

contient une fonction tension continue-surintensité de courant:

Oui

fonction fenêtre de courant continu:

Oui

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

0.1 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

30 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0.1 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

30 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

transformateur de mesure de courant externe:

Non

largeur:

22.5 mm

hauteur:

85.6 mm

profondeur:

103.7 mm

alimentation externe requise:

Oui

type de tension d’alimentation:

AC/DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

24...240 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

24...240 V

tension d'alimentation DC:

24...240 V

type de courant:

AC/DC

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

230...230 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

230...230 V

courant de commutation assigné:

4 A

Cm-Sfs.21S Current Relais de Controle 2C/O, B-C=3Ma-1A Rms, 24-240VAC/DC

Les Atouts de l'article:

Le CM-SFS.21S est un relais de surveillance de courant à fonction unique de la gamme de moniteurs monophasés CM. Ce relais de surveillance fonctionne avec une tension d'alimentation de commande nominale de 24 à 240 V CA / CC et dispose d'une sortie 2 c / o (SPDT) avec des contacts de 250 V / 4 A. Il fournit un principe de mesure efficace pour les courants CC et CA avec 3 plages de mesure: 3-30 mA, 10-100 mA et 0,1-1 A. Le CM-SFS.21S offre une surveillance de fenêtre (sur et sous-intensité) ainsi que la sélection de la temporisation ON ou OFF, ouverture ou principe de fonctionnement en circuit fermé, avec ou sans fonction de verrouillage. Les contacts de sortie peuvent être configurés en fonctionnement 1x2 c / o (SPDT) (signal commun) ou 2x1 c / o (SPDT) (signal séparé pour les seuils minimum et maximum). L'hystérésis est fixée à 5% de la valeur seuil. La temporisation de déclenchement et la temporisation de démarrage sont réglables sur une plage d'instantané à 30 s (0, 0,1-30 s). Un couvercle transparent scellable pour la protection contre les modifications non autorisées est disponible comme accessoire. L'appareil offre une technologie de raccordement à vis avec des bornes de raccordement à cage à double chambre.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.