ABB - Cm-Srs.11P Current Relais de Controle 1C/O, B-C=3Ma-1A Rms, 110-130Vac - 274084102


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sous-intensité de courant monophasée possible - Oui
surintensité de courant monophasée possible - Oui
valeur de fonctionnement intensité de courant 1 - 0.1...100 A
valeur de fonctionnement intensité de courant 2 - 0.1...100 A
plage de mesure du courant - 0.1...0.1 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Relais de courant monophasé CM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4016779852524
Réf. Sonepar
00026005199
Réf. Fournisseur
274084102
Réf. Commerciale
ABB
sous-intensité de courant monophasée possible:
Oui
surintensité de courant monophasée possible:
Oui
valeur de fonctionnement intensité de courant 1:
0.1...100 A
valeur de fonctionnement intensité de courant 2:
0.1...100 A
plage de mesure du courant:
0.1...0.1 A
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
avec pinces amovibles:
Non
sous-intensité de courant triphasée possible:
Non
surintensité de courant triphasée possible:
Non
fenêtre monophasée possible:
Oui
fenêtre triphasée possible:
Non
contient une fonction tension continue-sous-intensité de courant:
Oui
contient une fonction tension continue-surintensité de courant:
Oui
fonction fenêtre de courant continu:
Oui
délai de temporisation du déclenchement min. réglable:
0 s
délai de temporisation du déclenchement max. admissible:
0 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable:
0 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
0 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
transformateur de mesure de courant externe:
Non
largeur:
22.5 mm
hauteur:
85.6 mm
profondeur:
103.7 mm
alimentation externe requise:
Oui
type de tension d’alimentation:
AC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
110...130 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
110...130 V
type de courant:
AC
type de tension de fonctionnement:
AC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
230...230 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
230...230 V
courant de commutation assigné:
4 A
Les Atouts de l'article:
Le CM-SRS.11P est un relais de surveillance de courant à fonction unique de la gamme de moniteurs monophasés CM. Ce relais de surveillance fonctionne avec une tension d'alimentation de commande nominale de 110-130 V CA et dispose d'un contact de sortie 1 c / o (SPDT) évalué à 250 V / 4 A. Il fournit un principe de mesure efficace pour les courants CC et CA avec 3 mesures gammes: 3-30 mA, 10-100 mA et 0,1-1 A et fonctionne selon le principe du circuit ouvert. Le CM-SRS.11P est configurable pour la surveillance de surintensité ou de sous-intensité, l'hystérésis est réglable dans une plage de 3 à 30% de la valeur seuil. Un couvercle transparent scellable pour la protection contre les modifications non autorisées est disponible en tant qu'accessoire. L'appareil offre la technologie Easy Connect sans entretien avec des bornes instantanées.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.