ABB - Cm-Srs.12S Current Relais de Controle 1C/O,B-C=0.3-15A Rms, 110-130Vac - 273084103

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sous-intensité de courant monophasée possible - Oui
surintensité de courant monophasée possible - Oui
valeur de fonctionnement intensité de courant 1 - 0.3...15 A
valeur de fonctionnement intensité de courant 2 - 0.3...15 A
plage de mesure du courant - 0.3...0.3 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Relais de courant monophasé CM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4016779852296
Réf. Sonepar
00026005181
Réf. Fournisseur
273084103
Marque
ABB
sous-intensité de courant monophasée possible:
Oui
surintensité de courant monophasée possible:
Oui
valeur de fonctionnement intensité de courant 1:
0.3...15 A
valeur de fonctionnement intensité de courant 2:
0.3...15 A
plage de mesure du courant:
0.3...0.3 A
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec pinces amovibles:
Non
sous-intensité de courant triphasée possible:
Non
surintensité de courant triphasée possible:
Non
fenêtre monophasée possible:
Oui
fenêtre triphasée possible:
Non
contient une fonction tension continue-sous-intensité de courant:
Oui
contient une fonction tension continue-surintensité de courant:
Oui
fonction fenêtre de courant continu:
Oui
délai de temporisation du déclenchement min. réglable:
0 s
délai de temporisation du déclenchement max. admissible:
0 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable:
0 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
0 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
transformateur de mesure de courant externe:
Non
largeur:
22.5 mm
hauteur:
85.6 mm
profondeur:
103.7 mm
alimentation externe requise:
Oui
type de tension d’alimentation:
AC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
110...130 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
110...130 V
type de courant:
AC
type de tension de fonctionnement:
AC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
230...230 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
230...230 V
courant de commutation assigné:
4 A
Les Atouts de l'article:
Le CM-SRS.12S est un relais de surveillance de courant à fonction unique de la gamme de moniteurs monophasés CM. Ce relais de surveillance fonctionne avec une tension d'alimentation de commande nominale de 110 à 130 V CA et dispose d'un contact de sortie 1 c / o (SPDT) évalué à 250 V / 4 A. Il fournit un principe de mesure efficace pour les courants CC et CA avec 3 mesures gammes: 0,3-1,5 A, 1-5 A et 3-15 A et fonctionne selon le principe du circuit ouvert. Le CM-SRS.12S est configurable pour la surveillance de surintensité ou de sous-intensité, l'hystérésis est réglable dans une plage de 3 à 30% de la valeur seuil. Un couvercle transparent scellable pour la protection contre les modifications non autorisées est disponible en tant qu'accessoire. L'appareil offre une technologie de raccordement à vis avec des bornes de raccordement à cage à double chambre.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


