ABB - CM-TCN.011S Relais de temp 3 sondes LCD+NFC -200..+850°C 24-240VAC/DC - Vis - HD455251

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de circuits de mesure - 1

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • avec pinces amovibles - Non

  • mémorisation possible des défaillances - Non

  • réinitialisation externe possible - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Relais de contrôle de températ

Voir tous les produits de cette série

EAN

4013614552519

Réf. Sonepar

00026455251

Réf. Fournisseur

HD455251

Réf. Commerciale

ABB

nombre de circuits de mesure:

1

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Non

mémorisation possible des défaillances:

Non

réinitialisation externe possible:

Non

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

3

plage de mesure de la température:

-200...850 °C

largeur:

45 mm

hauteur:

85.6 mm

profondeur:

103.7 mm

type de tension d’alimentation:

AC/DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation DC:

24...24 V

type de raccordement du circuit auxiliaire:

autre

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

230...230 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

230...230 V

courant de commutation assigné:

4 A

CM-TCN.011S Relais de temp 3 sondes LCD+NFC -200..+850°C 24-240VAC/DC - Vis

Les Atouts de l'article:

Relais de surveillance de température CM-TCN.011S, plage de température -200 .. + 850 ° C, largeur 45mm, réglable numérique, 3 seuils, surchauffe, sous-température, surveillance de fenêtre, A1-A2 = 24-240V AC / DC, 3 c / o, bornes de raccordement à vis

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.