ABB - CM-TCN.012P Rel. temp 3 sondes LCD+NFC 200..+850°C 24-240VAC/DC Push-in Modbus - HD455266

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - CM-TCN.012P Rel. temp 3 sondes LCD+NFC 200..+850°C 24-240VAC/DC Push-in Modbus

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de circuits de mesure - 1

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

  • avec pinces amovibles - Non

  • mémorisation possible des défaillances - Non

  • réinitialisation externe possible - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Relais de contrôle de températ

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4013614552663

Réf. Sonepar

00026006103

Réf. Fournisseur

HD455266

Réf. Commerciale

ABB

nombre de circuits de mesure:

1

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

avec pinces amovibles:

Non

mémorisation possible des défaillances:

Non

réinitialisation externe possible:

Non

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

3

plage de mesure de la température:

-200...-200 °C

largeur:

45 mm

hauteur:

85.6 mm

profondeur:

103.7 mm

type de tension d’alimentation:

AC/DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

24...240 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

24...240 V

tension d'alimentation DC:

24...240 V

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

230...230 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

230...230 V

courant de commutation assigné:

4 A

CM-TCN.012P Rel. temp 3 sondes LCD+NFC 200..+850°C 24-240VAC/DC Push-in Modbus

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.